9446 Tekstilna škatla Click-Torque A 6 Set 1, prazna, 320 mm x 97 x 42 mm

Št. art.: 05136522001
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Vrsta izdelka Transportni sistem za orodje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 05136522001
EAN/GTIN 4013288216885
Številka proizvajalca 05136522001
L-število L60020 4696

Opis

Opis:

  • Robustni tekstilni vložek za orodje za varčevanje s prostorom shranjevanje; idealen za mobilne aplikacije, saj je uporabljeni material lahek in stabilen; za komplete orodij Click-Torque A 6.

Prednosti:

  • Robusten, dimenzijsko stabilen material
  • Strong samopritrdilni trak preprečuje nenamerno odpiranje in izgubo orodja
  • Kompaktna zasnova za prostorsko varčen shranjevanje
  • Majhna masa za preprost transport.
  • Združljiv z Wera 2 GO

Obseg dobave:

  • 9446 Tekstilni vložek Click-Torque A 6 garnitura 1, prazen, 320 x 97 x 42 mm

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico