9442 Roll-up vrečka 6003 Joker 8, prazna, 295 x 95 mm

Št. art.: 05136495001
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
    Vrsta izdelka Transportni sistem za orodje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 05136495001
    EAN/GTIN 4013288215000
    Številka proizvajalca 05136495001
    L-število L60020 4881

    Opis

    Opis:

    • Robustna zložljiva torba za orodje za varčevanje s prostorom shranjevanje; idealna za mobilno uporabo, saj je uporabljeni material lahek in stabilen; za 8 Joker viličasti ključ 6003; prazen

    Prednosti:

    • Robusten material in nizka teža zagotavljata optimalno transport
    • Strong samopritrdilni trak preprečuje nenamerno odpiranje in izgubo orodja
    • Viseča zanka se lahko uporablja tudi za obešanje torbica-ja
    • Združljiv z Wera 2 GO

    Obseg dobave:

    • 9442 rolo torbica 6003 Joker 8, prazen, 295 x 95 mm

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico