9440 Zložljiv kovček Kraftform Kompakt Turbo 19, prazen, 200 x 80 mm

Št. art.: 05136493001
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Transportni sistem za orodje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 05136493001
EAN/GTIN 4013288214980
Številka proizvajalca 05136493001
L-število L60020 4863

Opis

Opis:

  • Robustna zložljiva vreča za prostorsko varčno orodje shranjevanje; idealna za mobilne aplikacije, saj je uporabljeni material lahek in stabilen; za komplete orodij Kraftform KOMPAKT turbo; prazen.

Prednosti:

  • Robusten material
  • Strong samopritrdilni trak preprečuje nenamerno odpiranje in izgubo orodja
  • Kompaktna zasnova za prostorsko varčen shranjevanje
  • Majhna masa za preprost transport.
  • Združljiv z Wera 2 GO

Obseg dobave:

  • 9440 zložljiva torba Kraftform KOMPAKT Turbo 19, prazna, 200 x 80 mm