9423 Zložljiva torba za do 7-delne komplete Kraftform Kompakt VDE, prazna, 180 x 85 mm

Št. art.: 05136473001
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Vrsta izdelka Transportni sistem za orodje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 05136473001
EAN/GTIN 4013288194596
Številka proizvajalca 05136473001
L-število L60020 4644

Opis

Opis:

  • Robustna zložljiva vreča za prostorsko varčno orodje shranjevanje; idealna za mobilne aplikacije, saj je uporabljeni material lahek in stabilen; za do 7 orodij Kraftform KOMPAKT VDE; prazen.

Prednosti:

  • Robusten material in nizka teža zagotavljata optimalno transport
  • Strong samopritrdilni trak preprečuje nenamerno odpiranje in izgubo orodja
  • Kompaktna zasnova za prostorsko varčen shranjevanje
  • Viseča zanka se lahko uporablja tudi za obešanje torbica-ja
  • Združljiv z Wera 2 GO

Obseg dobave:

  • 9423 zložljiva torba za do 7-delni komplet Kraftform KOMPAKT VDE, prazna, 180 x 85 mm

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico