9420 Škatla za tekstil 8100 SC Zyklop Speed, prazna, 302 x 126 x 50 mm

Št. art.: 05136469001
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Vrsta izdelka Transportni sistem za orodje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 05136469001
EAN/GTIN 4013288194558
Številka proizvajalca 05136469001
L-število L60020 4591

Opis

Opis:

  • Robustno tekstilno vložek za orodje za varčevanje s prostorom shranjevanje; idealno za mobilne aplikacije, saj je uporabljeni material lahek in stabilen; za račne komplete 8100 SC Zyklop hitrost, 1/2″; Največja dolžina vtičnic je 23 mm; prazno.

Prednosti:

  • Robusten, dimenzijsko stabilen material
  • Strong samopritrdilni trak preprečuje nenamerno odpiranje in izgubo orodja
  • Kompaktna zasnova za prostorsko varčen shranjevanje
  • Majhna masa za preprost transport.
  • Združljiv z Wera 2 GO

Obseg dobave:

  • 9420 Tekstilni vložek 8100 SC Zyklop hitrost, prazna, 302 x 126 x 50 mm

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico