9418 Škatla za tekstil 8100 SA Zyklop Speed, prazna, 180 x 88 x 46 mm

Št. art.: 05136467001
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Vrsta izdelka Transportni sistem za orodje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 05136467001
EAN/GTIN 4013288194534
Številka proizvajalca 05136467001
L-število L60020 4717

Opis

Opis:

  • Robustno tekstilno vložek za orodje za varčevanje s prostorom shranjevanje; idealno za mobilne aplikacije, saj je uporabljeni material lahek in stabilen; za račne sete 8100 SA Zyklop hitrost, 1/4″; za vtičnice vložki dolžine do 23 mm; prazno.

Prednosti:

  • Robusten, dimenzijsko stabilen material
  • Strong samopritrdilni trak preprečuje nenamerno odpiranje in izgubo orodja
  • Kompaktna zasnova za prostorsko varčen shranjevanje
  • Majhna masa za preprost transport.
  • Združljiv z Wera 2 GO

Obseg dobave:

  • 9418 Tekstilni vložek 8100 SA Zyklop hitrost, prazna, 180 x 88 x 46 mm

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico