9417 Škatla za tekstil Kraftform Kompakt Zyklop Mini 2, prazna, 180 x 88 x 46 mm

Št. art.: 05136466001
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
    Vrsta izdelka Transportni sistem za orodje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 05136466001
    EAN/GTIN 4013288194527
    Številka proizvajalca 05136466001
    L-število L60020 4852

    Opis

    Opis:

    • Robustno tekstilno vložek za prostorsko varčno orodje shranjevanje; idealno za mobilne aplikacije, saj je uporabljeni material lahek in stabilen; za Kraftform KOMPAKT Zyklop Mini 2; za vtičnice z največjo dolžino 13 mm prazne.

    Prednosti:

    • Robusten, dimenzijsko stabilen material
    • Strong samopritrdilni trak preprečuje nenamerno odpiranje in izgubo orodja
    • Kompaktna zasnova za prostorsko varčen shranjevanje
    • Majhna masa za preprost transport.
    • Združljiv z Wera 2 GO

    Obseg dobave:

    • 9417 Tekstilni vložek Kraftform KOMPAKT Zyklop Mini 2, prazen, 180 x 88 x 46 mm

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico