9416 Zložljiv kovček Kraftform Kompakt VDE 16 Navorni moment 1,2-3,0 Nm 1, prazen, 210 x 120 mm

Št. art.: 05136465001
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Transportni sistem za orodje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 05136465001
EAN/GTIN 4013288194510
Številka proizvajalca 05136465001
L-število L60020 4645

Opis

Opis:

  • Robustni tekstilni vložek za prostorsko varčno orodje shranjevanje; idealen za mobilne aplikacije, saj je uporabljeni material lahek in stabilen; za do 16 orodij Kraftform KOMPAKT VDE; prazen.

Prednosti:

  • Robusten, dimenzijsko stabilen material
  • Strong samopritrdilni trak preprečuje nenamerno odpiranje in izgubo orodja
  • Kompaktna zasnova za prostorsko varčen shranjevanje
  • Majhna masa za preprost transport.
  • Združljiv z Wera 2 GO

Obseg dobave:

  • 9416 zložljiva vreča Kraftform KOMPAKT VDE 16 navor 1,2-3,0 Nm 1, prazna, 210 x 120 mm

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.