9409 Tekstilna škatla Bit-Safe 43, prazna, 140 x 83 x 45 mm

Št. art.: 05136458001
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Vrsta izdelka Transportni sistem za orodje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 05136458001
EAN/GTIN 4013288194442
Številka proizvajalca 05136458001
L-število L60020 4618

Opis

Opis:

  • Robustno tekstilno vložek za prostorsko varčno orodje shranjevanje; idealno za mobilne aplikacije, saj je uporabljeni material lahek in stabilen; za 1/4″ bitov in držal za bite; 14 rež za bite z dolžino 50 mm in 30 rež za bite z dolžino 25 mm; prazno.

Prednosti:

  • Robusten, dimenzijsko stabilen material
  • Strong samopritrdilni trak preprečuje nenamerno odpiranje in izgubo orodja
  • Kompaktna zasnova za prostorsko varčen shranjevanje
  • Majhna masa za preprost transport.
  • Združljiv z Wera 2 GO

Obseg dobave:

  • 9409 Tekstilni vložek Bit-Safe 43, prazen, 140 x 83 x 45 mm

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico