9406 Škatla za tekstil 8767 C TORX® HF 3, prazna, 152 x 159 x 45 mm

Št. art.: 05136455001
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Vrsta izdelka Transportni sistem za orodje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 05136455001
EAN/GTIN 4013288194411
Številka proizvajalca 05136455001
L-število L60020 4788

Opis

Opis:

  • Robustni tekstilni vložek za prostorsko varčno orodje shranjevanje; idealen za mobilne aplikacije, saj je uporabljeni material lahek in stabilen; za do 9 vtičnic (1/2″) z največjo dolžino 140 mm; prazen.

Prednosti:

  • Robusten, dimenzijsko stabilen material
  • Strong samopritrdilni trak preprečuje nenamerno odpiranje in izgubo orodja
  • Kompaktna zasnova za prostorsko varčen shranjevanje
  • Majhna masa za preprost transport.
  • Združljiv z Wera 2 GO

Obseg dobave:

  • 9406 Tekstilni vložek 8767 C TORX® HF 3, prazen, 212 x 153 x 35 mm

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico