9472 Škatla za tekstil Safe-Torque, za do 23 delov, prazna, 240 x 47 x 148 mm

Št. art.: 05136412001
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Transportni sistem za orodje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 05136412001
EAN/GTIN 4013288223401
Številka proizvajalca 05136412001
L-število L60020 5127

Opis

Opis:

  • Robustno tekstilno vložek za orodje za varčevanje s prostorom shranjevanje; idealno za mobilne aplikacije, saj je uporabljeni material lahek in stabilen; za 23-delni set orodij Safe-Torque A 2 garnitura 1; prazno.

Prednosti:

  • Robusten, dimenzijsko stabilen material
  • Strong samopritrdilni trak preprečuje nenamerno odpiranje in izgubo orodja
  • Kompaktna zasnova za prostorsko varčen shranjevanje
  • Majhna masa za preprost transport.
  • Združljiv z Wera 2 GO

Obseg dobave:

  • 9472 Tekstilni vložek varen navor, za do 23 delov, prazen, 240 x 47 x 148 mm

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.