9468 Zyklop Žepno ohišje, prazno, 155 x 65 mm

Št. art.: 05136408001
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Vrsta izdelka Transportni sistem za orodje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 05136408001
EAN/GTIN 4013288223104
Številka proizvajalca 05136408001
L-število L60020 4916

Opis

Opis:

  • Robustno držalo za tekstilni pas za orodje, ki varčuje s prostorom shranjevanje; idealno za mobilne aplikacije, saj je uporabljeni material lahek in stabilen; primerno za priključitev na sistem Wera 2 GO; prazno; za komplete orodij 8009 Zyklop žep garnitura 2 in 8009 Zyklop žep garnitura Imperial 2.

Prednosti:

  • Držala za pritrditev na pasovi
  • Primeren za priključitev na sistem Wera 2 GO
  • Robusten material in nizka teža zagotavljata optimalno transport

Obseg dobave:

  • 9468 Halter Zyklop žep, prazen, 155 x 65 mm

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico