9467 Tekstilni zaboj Kraftform Kompakt 900, prazen, 185 x 70 x 105 mm

Št. art.: 05136407001
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Vrsta izdelka Transportni sistem za orodje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 05136407001
EAN/GTIN 4013288222916
Številka proizvajalca 05136407001
L-število L60020 5051

Opis

Opis:

  • Robustni tekstilni vložek za prostorsko varčno orodje shranjevanje; idealen za mobilne aplikacije, saj je uporabljeni material lahek in stabilen; za komplete orodij Kraftform KOMPAKT 900 garnitura 1 in Kraftform KOMPAKT 900 Imperial garnitura 1; prazen.

Prednosti:

  • Robusten, dimenzijsko stabilen material
  • Strong samopritrdilni trak preprečuje nenamerno odpiranje in izgubo orodja
  • Kompaktna zasnova za prostorsko varčen shranjevanje
  • Majhna masa za preprost transport.
  • Združljiv z Wera 2 GO

Obseg dobave:

  • 9467 Tekstilni vložek Kraftform KOMPAKT 900, prazen, 185 x 70 x 105 mm

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico