9530 Komplet momentnih ključev za toplotne črpalke/klimatske naprave, 4delni

Št. art.: 05136076001
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Številka izdelka 05136076001
EAN/GTIN 4013288228987
Številka proizvajalca 05136076001
L-število L60020 5180

Opis

Opis:

  • 4-delni komplet momentnega ključa Click-Torque s tremi samonastavljivimi odprtinami Joker.
  • Za pravilno zategovanje vijačnih priključkov med montažo in popravilom hladilnih in klimatskih sistemov ter toplotnih črpalk.
  • Kliknite momentni ključ v nezamenljivi zasnovi Wera.
  • Zelo robustna zasnova z visoko natančnostjo po DIN EN ISO 6789-1:2017-07.
  • Preprosta nastavitev in varnostno kopiranje privzete vrednosti.
  • Slišno in otipljivo zapiranje, ko so dosežene vrednosti lestvice, prav tako olajša varno nastavitev želene vrednosti navora.
  • Robusten mehanizem za sprostitev zagotavlja jasno slišen in otipljiv sprožilni signal, ko je dosežen nastavljeni navor.
  • Za privijanje na desni in levi strani ter z vgrajen 4-kotnik 14x18 mm za vpenjala ustreznih orodij za vstavljanje.
  • Trije samonastavljivi viličasti ključi Joker 7880 zamenjajo več posameznih dimenzij odprtih ključev z brezstopenjskimi in vzporednimi vodenimi čeljustmi.
  • Zahtevano velikost lahko stalno prilagajate sami, ko jo nameščate na šestrobo matico ali vijak.
  • Zaskočna funkcija zagotavlja hitro in neprekinjeno vijačenje brez spuščanja.
  • Z uporabo prizm širine kota lahko dosežete kot nagiba nazaj samo 30°.

Prednosti:

  • garnitura za pravilno zategovanje vijačnih priključkov pri nameščanju in popravilu hladilnih, klimatskih in toplotnih črpalk
  • Click-Torque momentni ključ X 7 z vpenjala za izmenljiva orodja za vstavljanje 14x18 mm
  • Merilno območje: 10-100 Nm; natančnost ± 4 % po DIN EN ISO 6789-1:2017-07
  • Laserska koda QR, odporna proti obrabi, poenostavlja določanje pravilne vrednosti navora glede na uporabljeni momentni ključ in natično orodje
  • Enostavna nastavitev in zavarovanje želene vrednosti navora z zvočnimi in otipnimi zatiči, ko so dosežene vrednosti lestvice

Obseg dobave:

  • 9530 komplet momentnih ključev za toplotne črpalke/klimatske naprave, 4-delni; 1 x Click-Torque X 7 momentni ključ za orodja za vstavljanje, 10-100 Nm: 14x18 x 10-100 Nm; 1 x 7880 Joker XXL samonastavljiv potisni ključ z odprtim koncem za velikost ključa 24-32 mm, 14x18 mm: 14x18 x 24-32 x 15/16-1 1/4″ x 113,5 mm; 1 x 7880 Joker XL samonastavljiv potisni ključ za velikost ključa 19-24 mm, 14x18 mm: 14x18 x 19-24 x 3/4-15/16″ x 95 mm; 1 x 7880 Joker L samonastavljiv potisni ključ za velikost ključa 16-19 mm, 14x18 mm: 14x18 x 16-19 x 5/8-3/4 x 85,5 mm

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico