Kraftform Kompakt SH 1 Sanitarni/ogrevalni/vodovodni komplet, 25 kosov

Št. art.: 05135927001
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Vrsta izdelka Vijačni nastavek

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 05135927001
EAN/GTIN 4013288170132
Številka proizvajalca 05135927001
L-število L60020 3175

Opis

Opis:

  • Kompaktni komplet orodij s 25 najpomembnejšimi vijačnimi orodji za sanitarno in ogrevalno industrijo.
  • Z 2 JOKER odprtimi ključi, 1/4″ raglja Zyklop vključno z pribor, 6 x 89 mm bitov, 5 multi-komponentnih izvijačev Kraftform Plus in enopolni preizkuševalnik fazne napetosti.
  • Dva Joker čeljust zaskočni ključi s posebno pritrdilno ploščo za preprečevanje zdrsa / izgube vijak in več prenosa moči; 1 Zyklop ratch 8000 A (1/4″) za hitro, zmogljivo delo; 3 Zyklop matice 8790 HMA za ročno in strojno uporabo; 1 Zyklop adapter 8784 A1 za bite; 6 TORX® HF bitov 867/4 s funkcijo držanja za vijake TORX® za varno hranjenje brez izgube vijakov; Wera bitov 867/4 TX HF so primerni tudi za vijake Würth ASSY in vijake Altenloh SPAX T-STAR plus; 1 enopolni fazni tester 247; 2 Kraftform serije 100 ploščati izvijač 160 i in 160 JE za varno delo do 1000 voltov (160 JE z zmanjšanim premerom rezila z vgrajeno zaščitno izolacijo za doseganje in upravljanje nizko ležečih vijakov in vzmetnih elementov); 1 izvijač Kraftform 932 A (reža) z neprekinjenim šesterokotnim rezilom in vgrajeno udarno kapo za vijačenje in lahko dleto; 2 izvijač z naglavno glavo 395 HO z votlo gredjo za zategovanje ali popuščanje vijakov na dolgih vijakih in na fiksnih vijakih.
  • Iskalnik orodij ″Bodite it easy″ z barvnim kodiranjem po profilu in velikosti za enostavno in hitro iskanje potrebnega orodja.

Prednosti:

  • Joker čeljustni obroček zaskočni ključ s posebno pritrdilno ploščo, ki preprečuje zdrs/izgubo vijak
  • Zyklop hitrost raglja za hitro in zmogljivo delo
  • Izolirana oblika napajanja VDE ploščati izvijač za varno delo do 1000 voltov
  • Kraftform vijačno dleto z neprekinjenim šesterokotnim rezilom in integriranim udarnim pokrovčkom
  • Izvijač z votlo gredjo za privijanje matic na dolge vijake

Obseg dobave:

  • Kraftform KOMPAKT SH 1 Sanitarni / Ogrevanje / Plumbkit, 25-delni; 2 x 6000 Joker usta Ring Ratchet Key: 10X159 mm, 13X177 mm; 1 x 8000 A Zyklop hitrost raglja z 1/4″ pogonom: 1/4″ x 152 mm; 3 x 8790 HMA Zyklop vložek z 1/4″ pogonom: 7x23 mm, 10x23 mm, 13x23 mm; 1 x 8784 A1 Zyklop priključek, 1/4″: 1/4″ x 37 mm; 6 x 867/4 TORX® HF bitov s funkcijo držanja: 2 x TX 20x50 mm, 2 x TX 25x50 mm, TX 30x50 mm, TX 40x50 mm; 2 x 851/4 z bitov: PH 2x89 mm, pH 1x89 mm; 4 x 840/4 z bitov: 3x89 mm, 4x89 mm, 5x89 mm, 6x89 mm; 1 x 247-polni preizkuševalnik fazne napetosti: 0,5 x 3 x 70 mm; 1 x 160 JE VDE-izoliran ploščati izvijač z zmanjšanim premerom rezila: 0,6 x 3,5 x 100 mm; 1 x 160 v izolirani ploščati izvijač: 1 x 5,5 x 125 mm; 1 x 932 A izvijač z režami: 1,2 x 7 x 125 mm; 2 x 395 HO izvijač: 10x90 mm, 13x90 mm