Bit-Check 7 Universal 4, 7 kosov

Št. art.: 05135810001
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Vrsta izdelka Vijačni nastavek

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 05135810001
EAN/GTIN 4013288179265
Številka proizvajalca 05135810001
L-število L60020 4124

Opis

Opis:

  • Robustno preverjanje bitov s strani Wera.
  • Preverjanje bitov omogoča hiter pregled obstoječega orodja.
  • Nepotrebni biti se vrnejo v obseg Preprosto in se ne izgubijo.
  • Simple transport za
  • B..
  • V žepu srajce.
  • Vključuje univerzalno držalo z močnim trajnim magnetom in hitrovpenjalna glava za vpenjala bitov z 1/4″ zunanjim šesterokotnim pogonom po DIN ISO 1173-C 6,3.
  • Za vpenjala v izvijaču ali za uporaba v vpenjalu elektronskega sistema vrtalni stroj.
  • Vključuje torzijske bite za preprečevanje prezgodnje obrabe.
  • Zelo težko.

Prednosti:

  • Večkomponentno preverjanje bitov, ki ga je mogoče namestiti
  • Univerzalno držalo z ovojem iz nerjavečega jekla
  • Trpežni vijačni nastavki za univerzalno uporabo.

Obseg dobave:

  • Eno okroglo izvijač garnitura 3, 7-delni; 1 x 893/4/1 k univerzalno držalo: 1/4″ x 50 mm; 1 x 851/1 z bitov: PH 2 x 25 mm; 2 x 855/1 z bitov: PZ 1x25 mm, PZ 2x25 mm; 3 x 867/1 TORX® bitov: TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico