867/4 IP Biti TORX PLUS®, 15 IP x 50 mm

Št. art.: 05134685001
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
    Vrsta izdelka Pribor za popravilo navoja

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 05134685001
    EAN/GTIN 4013288037275
    Številka proizvajalca 05134685001
    L-število L60020 783

    Opis

    Opis:

    • Visokokakovostni biti za notranje vijake TORX PLUS®.
    • TORX PLUS® profil: V primerjavi z ″običajnim″ TORX® profilom se 6 prirobnic, ki prenašajo navor med orodjem in vijak, poveča z eliptično in nekrožno strukturo profila.
    • To porazdeli silo na večje površine pri vijačenju.
    • Večji navori se prenesejo, življenjska doba vijak in orodja pa se dodatno podaljša.
    • Trpežna, za univerzalni uporaba.
    • 1/4″ šesterokotnik, primeren za držalo v skladu z DIN ISO 1173-F 6,3.

    Prednosti:

    • Za notranje vijake TORX PLUS®
    • Trpežna, za univerzalni uporaba
    • 1/4″ šesterokotni pogon (Wera Connection series 4)

    Obseg dobave:

    • 867/4 TORX PLUS® bitov IP, 15 IP x 50 mm

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico