Kraftform Kompakt 28 z vrečko, 6 kosov

Št. art.: 05134491001
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
    Vrsta izdelka Vijačni nastavek

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 05134491001
    EAN/GTIN 4013288175373
    Številka proizvajalca 05134491001
    L-število L60020 3655

    Opis

    Opis:

    • Wera kompaktno orodje z večkomponentnim Kraftform ročaj za visoke delovne hitrosti in posebej ergonomsko vijačenje.
    • Vgrajen bitni časopis v ročaj, ki lahko shrani 6 bitov.
    • Bajonetno rezilo je mogoče uvleči v primeru tesnega privijanja.
    • Prav tako se lahko odstrani za delovanje stroja.
    • Z močnim trajnim magnetom za varno namestitev bita.

    Prednosti:

    • Kraftform Kompakt 28
    • Držalo za roke Kraftform z zaščito proti zvijanju, večkomponentno, z bajonetnim rezilom in revijo Bit
    • povezovalni del bajonet, z ovojem iz nerjavečega jekla in močnim trajnim magnetom
    • Primeren za bite z 1/4″ zunanjim šesterokotnim pogonom (Wera povezava serija 1)
    • Trpežni vijačni nastavki za univerzalno uporabo.

    Obseg dobave:

    • Kraftform KOMPAKT 28 z torbica, 6-delni; 2 x 851/1 z bitov: PH 1x25 mm, pH 2x25 mm; 2 x 855/1 z bitov: PZ 1x25 mm, PZ 2x25 mm; 2 x 800/1 z bitov: 1x5,5x25 mm, 1,2x6,5x25 mm; 1 x trakovi z ježkom 70: 70 x 50 mm

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Nadomestni deli

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico