851/4 A Biti, PH 2 x 89 mm

Št. art.: 05134373001
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Vrsta izdelka Vijačni nastavek

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 05134373001
EAN/GTIN 4013288037862
Številka proizvajalca 05134373001
L-število L60020 1658

Opis

Opis:

  • Visokokakovostni Wera bit za Phillips vijake.
  • Z ostrim robom profila, ki je npr
  • B..
  • Pri vijačnih profilih, napolnjenih z barvo, se barva odpre in tako zagotavlja varen prenos sile med bit in vijak.
  • Izjemno trpežna zasnova.
  • 1/4″ šesterokotnik, primeren za držalo v skladu z DIN ISO 1173-F 6,3.

Prednosti:

  • Za vijake z vdolbino Phillips
  • Profilna različica
  • Zelo težko
  • 1/4″ šesterokotni pogon (Wera Connection series 4)

Obseg dobave:

  • 851/4 A bitov, pH 2 x 89 x 6 mm

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico