950/9 Komplet kotnih ključev Hex-Plus Imperial 1 SB, palčni, BlackLaser, 9 kosov

Št. art.: 05133180001
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Vrsta izdelka Vijačni nastavek

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 05133180001
EAN/GTIN 4013288154118
Številka proizvajalca 05133180001
L-število L60020 3504

Opis

Opis:

  • Visokokakovostni kotni ključ za imperial šesterokotne vijake v praktični sponki iz materiala, ki se ne obrabi, za trajno varno držanje kotnega ključa in hkrati enostavno odstranjevanje.
  • Ključ za kot profila Hex-Plus: Zagotavlja večje kontaktne površine v glavi vijaka.
  • Učinek zareze se tako zmanjša na minimum in uničenje glave vijaka je skoraj odpravljeno.
  • Žoga na dolgi nogi omogoča varno delo tudi v težkih položajih namestitve.
  • Površinska obdelava BlackLaser zagotavlja odlično površinsko zaščito, tudi pred korozijo, in dolgo življenjsko dobo.
  • Lasersko rezano in s tem odporno na obrabo označevanje velikosti na kotnih tipkah za hiter dostop.

Prednosti:

  • Kotni ključ za šestrobe vijake
  • Hex-Plus omogoča Allen vijaki živeti dlje
  • Črni laserji za visoko zaščita pred korozijo in dolgo življenjsko dobo
  • Kotne tipke so hitro pri roki zaradi svoje velikosti oznake
  • Material za zaponko, ki se ne obrabi, za daljšo življenjsko dobo

Obseg dobave:

  • 950/9 Hex-Plus Imperial 1 SB komplet kotnih ključev, Imperial, BlackLaser, 9-delni; 9 x 950 kotni ključ PKL, Imperial, BlackLaser: 5 / 64 ″x100 mm, 3 / 32″ x112 mm, 1 / 8 ″x126 mm, 5 / 32″ x140 mm, 3 / 16 ″x160 mm, 7 / 32 ″x180 mm, 1 / 4″ x190 mm, 5 / 16 ″x200 mm, 3 / 8″ x212 mm