950/9 Hex-Plus Multicolor 3 Komplet šestilastega ključa, metrični, BlackLaser, 9 delov

Št. art.: 05133165001
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Številka izdelka 05133165001
EAN/GTIN 4013288230294
Številka proizvajalca 05133165001
L-število L60020 5168

Opis

Opis:

  • 9 kotni ključi s plastično prevleko (SPKL) so izdelani iz okroglega materiala, ki ga je mogoče enostavno prijeti.
  • Jakna omogoča udobno delo tudi pri nizkih temperaturah in ščiti prste.
  • Vse kotne tipke so hitro na voljo zaradi barvnega kodiranja in označevanja velikosti.
  • Praktični shranjevanje v regalu 9109 za namestitev na miza ali za montažo na steno.
  • Sponka 9538, vgrajena v stojalo, ki jo je mogoče odstraniti za mobilno napravo uporaba.
  • Stojalo vključuje tudi pameten odstranljiv magnetizator 9538, ki se lahko uporablja za magnetiziranje (in razmagnetenje) vijakov in konic orodja, s čimer se odpravi potreba po držanju vijak na mestu z drugo roko.

Prednosti:

  • Stojalo za namestitev na miza ali za pritrditev na steno
  • Sponka, vgrajena v stojalo, ki jo je mogoče odstraniti za mobilni uporaba
  • Odstranljiv magnet za magnetizacijo in razmagnetenje orodja
  • Kotni ključ za šestrobe vijake
  • Hex-Plus omogoča Allen vijaki živeti dlje

Obseg dobave:

  • 950/9 Hex-Plus Večbarvni komplet 3 kotnih ključev, metrični, BlackLaser, 9-delni; 9 x 950 SPKL kotni ključ večbarvni, metrični, črni laser: 1.5x90 mm, 2x101 mm, 3x123 mm, 4x137 mm, 5x154 mm, 6X172 mm, 8x195 mm, 10x224 mm, 2,5x112 mm; 1 x 9539 sponka za ključe: 9539-kotna sponka za ključe; 1 x 9109 stensko držalo/stopalo za zaponko za kotne tipke: 9109 stensko držalo/stopalo za sponko za kotne tipke; 1 x 9538 magnetizator: 9538 magnetizator

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico