950/9 Hex-Plus Multicolour 2 Garnitura ključev z zamikom, metrična, BlackLaser, 9 kosov

Št. art.: 05133164001
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 05133164001
EAN/GTIN 4013288207517
Številka proizvajalca 05133164001
L-število L60020 4201

Opis

Opis:

  • Visokokakovostni kotni ključ za vijake s šesterokotno glavo v praktični sponki iz materiala, ki se ne obrabi, za trajno varno držanje kotnega ključa in hkrati enostavno odstranjevanje.
  • Ključ za kot profila Hex-Plus: Zagotavlja večje kontaktne površine v glavi vijaka.
  • Učinek zareze se tako zmanjša na minimum in uničenje glave vijaka je skoraj odpravljeno.
  • Žoga na dolgi nogi omogoča varno delo tudi v težkih položajih namestitve.
  • Površinska obdelava BlackLaser zagotavlja odlično površinsko zaščito, tudi pred korozijo, in dolgo življenjsko dobo.
  • Lasersko rezano in s tem odporno na obrabo označevanje velikosti na kotnih tipkah za hiter dostop.

Prednosti:

  • Kotni ključ za šestrobe vijake
  • Hex-Plus omogoča Allen vijaki živeti dlje
  • Kotne tipke so hitro pri roki zaradi svoje velikosti oznake
  • Oznaka ročaja, odporna proti obrabi
  • Material za zaponko, ki se ne obrabi, za daljšo življenjsko dobo

Obseg dobave:

  • 950/9 Hex-Plus Multicolor 2 kotni ključ set, metrični, BlackLaser, 9-delni; 9 x 950 SPKS večbarvni, metrični, BlackLaser: 1.5x50mm, 2x56 mm, 2,5x63 mm, 3x71 mm, 4x80 mm, 5x90 mm, 6x100 mm, 8x112 mm, 10x125 mm