950 PKS Komplet L-ključev, metričnih, kr

Št. art.: 05133158001
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Vrsta izdelka Vijačni nastavek

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 05133158001
EAN/GTIN 4013288098122
Številka proizvajalca 05133158001
L-število L60020 4368

Opis

Opis:

  • Visokokakovostni kotni ključ z izjemno kratkimi nogami za uporaba za težko dosegljive vijake.
  • Za vijake z glavo vtičnice.
  • Hex-Plus ponuja večje kontaktne površine v vijačni glavi.
  • Učinek zareze se tako zmanjša na minimum in uničenje glave vijaka je skoraj odpravljeno.
  • Žoga na dolgi nogi omogoča varno delo tudi v težkih položajih namestitve.
  • Skrbno oblikovana kromirana površina zagotavlja visoko zaščita pred korozijo.
  • Lasersko rezano in s tem odporno na obrabo označevanje velikosti na kotnem ključu za hiter dostop.

Prednosti:

  • Kotni ključ za šestrobe vijake
  • S šesterokotno kroglično glavo na dolgi nogi
  • Kratka oblika za posebej ozke vijačne priključke
  • ključ z notranjim šesterokotnikom s šestrobo prednostjo za daljšo življenjsko dobo vijaka
  • Visoka zaščita pred korozijo zaradi kromiranja okvirja

Obseg dobave:

  • 950 PKS kotni ključ, metrični, kromiran okvir, 10 x 125 mm

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico