950 PKS L-ključ, metrični, kromiran okvir, 2 x 56 mm

Št. art.: 05133151001
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
    Vrsta izdelka Vijačni nastavek

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 05133151001
    EAN/GTIN 4013288098054
    Številka proizvajalca 05133151001
    L-število L60020 2831

    Opis

    Opis:

    • Visokokakovostni kotni ključ z izjemno kratkimi nogami za uporaba za težko dosegljive vijake.
    • Za vijake z glavo vtičnice.
    • Hex-Plus ponuja večje kontaktne površine v vijačni glavi.
    • Učinek zareze se tako zmanjša na minimum in uničenje glave vijaka je skoraj odpravljeno.
    • Žoga na dolgi nogi omogoča varno delo tudi v težkih položajih namestitve.
    • Skrbno oblikovana kromirana površina zagotavlja visoko zaščita pred korozijo.
    • Lasersko rezano in s tem odporno na obrabo označevanje velikosti na kotnem ključu za hiter dostop.

    Prednosti:

    • Kotni ključ za šestrobe vijake
    • S šesterokotno kroglično glavo na dolgi nogi
    • Kratka oblika za posebej ozke vijačne priključke
    • ključ z notranjim šesterokotnikom s šestrobo prednostjo za daljšo življenjsko dobo vijaka
    • Visoka zaščita pred korozijo zaradi kromiranja okvirja

    Obseg dobave:

    • 950 PKS kotni ključ, metrični, kromiran okvir, 2 x 56 mm

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico