• Artikla ni mogoče naročiti zaradi manjkajočih cen.

Ravni rob DIN 874/00 75 mm

Št. art.: 0512101
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
Vrsta izdelka Lasna ravnila

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 0512101
EAN/GTIN 4029713213862
Številka proizvajalca 0512101
L-število L40510 2275
Proizvajalec Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 GAMMERTINGEN, Deutschland, www.helios-preisser.com

Opis

Izvedba:

  • DIN 874 list 2, razred natančnosti 00
  • Toplotno izolirani
  • Koničasta konica na enem koncu
  • Posebno jeklo: Brez bleščanja in razpokan rob noža
  • Nerjaveče jeklo: Rob noža brez bleščanja

Opis:

Pravilo za lase iz posebnega jekla, kaljenega in brušenega. Na eni strani ima koničast iztok, oba roba sta brušena, da se ne bleščita. S toplotno zaščito rok. Natančnost GG 00. Embalaža: imitacija usnja.

Lastnosti:

  • Material: Posebno kaljeno jeklo
  • Dolžina: 75 mm

Standard:

DIN 874

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico