2069/6 Komplet izvijačev za elektroniko + stojalo, 6 kosov

Št. art.: 05118158001
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 05118158001
EAN/GTIN 4013288032447
Številka proizvajalca 05118158001
L-število L60020 2105

Opis

Opis:

  • Visokokakovosten komplet mikro vtičnih ključev Wera za natančne mehanske vijačne priključke.
  • S podpiranjem roke na vrtljivem pokrovčku in skozi območje hitrega obračanja pod vrtljivim pokrovčkom je mogoče hitro sukanje.
  • Zamudna retuširanje ni potrebno.
  • Območje sile z integriranimi mehkimi območji zagotavlja prenos visokih popuščenih in zateznih momentov.
  • Natančno območje za pravi kot vrtenja med nastavljanjem.

Prednosti:

  • Kraftform mikro nasadni ključ za šesterokotne vijake
  • Večkomponentni Kraftform Micro ročaj za hitro in ergonomsko vijačenje
  • Z zaščito proti zvijanju in vrtljivim delovna kapa za hitro vrtenje
  • Konica črne točke Wera zagotavlja natančnost prileganja in optimiziran zaščita pred korozijo
  • Z iskalnikom orodij olajšajte: Barvno kodiranje glede na profile in velikost žigosanja

Obseg dobave:

  • 2069/6 elektronski komplet izvijačev + stojalo, 6-delni; 6 x 2069 elektronski ključ: 2x60 mm, 2,5x60 mm, 3x60 mm, 3,5x60 mm, 4x60 mm, 5x60 mm