2052/6 Komplet izvijačev za elektroniko + stojalo, 6 kosov

Št. art.: 05118156001
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 05118156001
EAN/GTIN 4013288032065
Številka proizvajalca 05118156001
L-število L60020 1937

Opis

Opis:

  • Visokokakovosten komplet mikro izvijačev Wera za natančne mehanske vijačne priključke.
  • Profil glave žoge: Sferični izhodni profili omogočajo, da se os orodja upogne ali zavrti proti osi vijaka, tako da jo lahko privijete ″za vogalom″.
  • S podpiranjem roke na vrtljivem pokrovčku in skozi območje hitrega obračanja pod vrtljivim pokrovčkom je mogoče hitro sukanje.
  • Zamudna retuširanje ni potrebno.
  • Območje sile z integriranimi mehkimi območji zagotavlja prenos visokih popuščenih in zateznih momentov.
  • Natančno območje za pravi kot vrtenja med nastavljanjem.
  • Konica črne točke Wera zagotavlja natančnost prileganja in optimiziran zaščita pred korozijo.

Prednosti:

  • Kraftform Micro izvijač s kroglično glavo za šesterokotne vijake
  • Večkomponentni Kraftform Micro ročaj z zaščito proti zvijanju in vrtljivim delovna kapa
  • Konica črne točke Wera zagotavlja natančnost prileganja in optimiziran zaščita pred korozijo
  • S kroglično glavo za varno delo tudi v težkih položajih namestitve
  • Z. Za tehnike elektronike, optike, precizne mehanike, draguljarje ali računalniške strojne inštalaterje

Obseg dobave:

  • 2052/6 elektronski komplet izvijačev + stojalo, 6-delni; 4 x 2052 elektronski heksagonski izvijač: 1.5x60 mm, 2x60 mm, 2,5x60 mm, 3x60 mm; 2 2x 2054 Elektronika šestnajsti izvijači: 0,9x40 mm, 1,3x40 mm