844/7 Komplet nastavkov za pipe, 7 kosov

Št. art.: 05104654001
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Vrsta izdelka Vijačni nastavek

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 05104654001
EAN/GTIN 4013288119278
Številka proizvajalca 05104654001
L-število L60020 3119

Opis

Opis:

  • 7-delni pipa je nastavljen v stabilnem škatla iz umetne mase.
  • Za rezanje metričnih navojev.
  • Šesterokotna gred bitov zagotavlja zelo dober prenos moči.
  • Fino uglašena elastičnost materiala zagotavlja dolgo življenjsko dobo.
  • Pravilno odvajanje odrezkov in majhna nevarnost nagibanja.
  • Rapidaptor zagotavlja hitro spreminjanje bitov brez potrebe po pomožnih orodjih.
  • 1/4″ šesterokotnik, primeren za držalo v skladu z DIN ISO 1173-D 6,3.

Prednosti:

  • Idealno za popravila in montažo v mobilni uporaba
  • Nosilec Rapidaptor za hitro spremembo bitov
  • Z 1/4″ pogon primeren za izvijač
  • Z univerzalnim nosilcem Rapidaptor nemagnetne in enojne pipe bitov z 1/4 ″pogon
  • V praktični in robustni plastični škatli

Obseg dobave:

  • 844/7 pip Bit set, 7-delni; 1 x 888/4/1 k Rapidaptor Univerzalno držalo: 1/4″ x 50 mm; 6 x 844 enojnih pip bitov: 3 mmx33 mmxM 3, 4 mmx35 mmxM 4, 5 mmx36 mmxM 5, 6 mmx40 mmxM 6, 8 mmx40 mmxM 8, 10 mmx40 mmxM 10