847/7 Komplet kombiniranih nastavkov za pipe, 7 kosov

Št. art.: 05104651001
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Vrsta izdelka Vijačni nastavek

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 05104651001
EAN/GTIN 4013288111685
Številka proizvajalca 05104651001
L-število L60020 3174

Opis

Opis:

  • Wera 7-delni kombinirani pipa Bit nastavljen v stabilnem škatla iz umetne mase.
  • 1/4″ pogon primeren za držalo v skladu z DIN ISO 1173-D 6,3.
  • Z držalom za hitro sprostitev Rapidaptorja za vpenjala v izvijaču ali za uporaba v vrtalna glava of the Electronic vrtalni stroj.
  • Zelo dober prenos moči skozi šesterokotno gred.
  • HSS = visokozmogljivo jeklo za visoke hitrosti.
  • Fino usklajena elastičnost materiala za dolgo življenjsko dobo.
  • Zelo dobre lastnosti centriranja.
  • Enostavno rezanje.
  • Pravilno odvajanje odrezkov.
  • Majhna nevarnost nagibanja.
  • Natančno povratno vodenje.

Prednosti:

  • Idealno za popravila in montažo v mobilni uporaba
  • Nosilec Rapidaptor za hitro spremembo bitov
  • Z 1/4″ pogon primeren za izvijač
  • Z univerzalnim držalom Rapidaptor in kombinacijo bitov pipe z 1/4″ pogonom
  • V praktični in robustni plastični škatli

Obseg dobave:

  • 847/7 kombinirani pipi bitov, 7-delni; 1 x 888/4/1 k Rapidaptor univerzalni nosilec: 1/4″ x 50 mm; 6 x 847 HSS kombinirane pipe: 2,5 mmx36 mmxM 3, 3,3 mmx39 mmxM 4, 4,2 mmx41 mmxM 5, 5 mmx44 mmxM 6, 6,8 mmx51 mmxM 8, 8,5 mmx59 mmxM 10

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico