846/8 Komplet bitov za poglobitev, 8 kos

Št. art.: 05104650001
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Vrsta izdelka Vijačni nastavek

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 05104650001
EAN/GTIN 4013288111678
Številka proizvajalca 05104650001
L-število L60020 2997

Opis

Opis:

  • 8-delni nastavek za pomivalno korito, nastavljen v stabilnem škatla iz umetne mase-u za posnemanje, posnemanje robov in potiskanje.
  • Fino uglašena elastičnost materiala zagotavlja dolgo življenjsko dobo.
  • Pravilno odvajanje odrezkov in majhno tveganje nagibanja zagotavljata udobno delo.
  • Rezalni del po DIN 335-C, 90° z 3 rezalnimi robovi.
  • Z visokokakovostnimi, ergonomskimi in magnet-oprijemalnimi ročaji.
  • hitrovpenjalna glava Rapidaptor zagotavlja hitro spreminjanje bitov brez potrebe po pomožnih orodjih.
  • 1/4″ šesterokotnik primeren za držalo z vpenjala v skladu z DIN ISO 1173-D 6,3.

Prednosti:

  • Idealno za popravila in montažo v mobilni uporaba
  • Hitro in enostavno preklapljanje med sveder, grezilo ali vijačnim bitom
  • Z 1/4″ pogon primeren za izvijač
  • Za posnemanje, posnemanje robov, spuščanje
  • V praktični in robustni plastični škatli

Obseg dobave:

  • 846/8 stožčasti komplet nastavkov za umivalnik, 8-delni; 1 x 816 R-bitni ročaj z Rapidaptorjem hitrovpenjalna glava: 1/4″ x 119 mm; 1 x 888/4/1 k Rapidaptor Univerzalno držalo: 1/4″ x 50 mm; 6 x 846 3-režni nastavki: 6.30x31 mm, 8.30x31 mm, 10 x 34 mm, 12 x 35 mm, 16 x 40 mm, 20 x 41 mm