367 SB TORX® izvijač, TX 25 x 100 mm

Št. art.: 05100063001
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 05100063001
EAN/GTIN 4013288181381
Številka proizvajalca 05100063001
L-število L60020 4454

Opis

Opis:

  • Visokokakovostni Kraftform Plus izvijač.
  • Večkomponentni Kraftform ročaj za hitro in nežno delo.
  • Kraftform Plus: Območja trdega oprijema za visoko delovno hitrost, mehka območja oprijema pa zagotavljajo visok prenos navora.
  • S funkcijo držanja: Vpenjalna sila, ki nastane zaradi pritiska površine med izhodno konico in profilom vijaka, zagotavlja, da so vijaki trdno pritrjeni na orodje.
  • Šesterokotna zaščita pred odvijanjem preprečuje nadležno premikanje na delovnem mestu.
  • Z identifikacijo ročaja, ki olajša iskanje in razvrščanje orodja.

Prednosti:

  • izvijač za notranje TORX® vijake
  • Večkomponentni Kraftform ročaj za hitro in ergonomsko vijačenje
  • Z iskalnikom orodij olajšajte: Barvno kodiranje glede na profile in velikost žigosanja
  • S šesterokotno zaščito pred premikanjem
  • Konica črne točke Wera zagotavlja natančnost prileganja in optimiziran zaščita pred korozijo

Obseg dobave:

  • 367 SB TORX® izvijač, TX 25 x 100 mm

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico