168 i SB Izoliran izvijač s kvadratnim rezilom, # 1 x 80 mm

Št. art.: 05100024001
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 05100024001
EAN/GTIN 4013288181534
Številka proizvajalca 05100024001
L-število L60020 3654

Opis

Opis:

  • Wera VDE-izvijač z večkomponentnim Kraftform Plus ročaj za hitro in nežno delo: Območja trdega oprijema za visoko delovno hitrost, mehka območja oprijema pa zagotavljajo visok prenos navora.
  • Testiranje na kraju samem v vodni kopeli ob 10.000 v za varno delo pri nazivni napetosti 1.000 V.
  • Šesterokotna zaščita pred odvijanjem preprečuje nadležno premikanje na delovnem mestu.

Prednosti:

  • Izolirana rezila za varno delo do 1 000 voltov
  • Območja trdega oprijema za visoko delovno hitrost, območja mehkega oprijema za prenos visokega navora.
  • Z identifikacijo ročaja, ki olajša iskanje in razvrščanje orodja
  • S šesterokotno zaščito pred premikanjem
  • Konica črne točke Wera zagotavlja natančnost prileganja in optimiziran zaščita pred korozijo

Obseg dobave:

  • 168 i SB VDE izolirani kvadratni izvijač, # 1 x 80 mm

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico