7780 Kombinirani ključ, 14x18 mm, 38 x 61 mm

Št. art.: 05078686001
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Momentni izvijač

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 05078686001
EAN/GTIN 4013288196880
Številka proizvajalca 05078686001
L-število L60020 4074

Opis

Opis:

  • Potisni ključ z odprtim koncem za šestrobe vijačne glave ali
  • -Matice, za Click-Torque X serije momentni ključ z 14x18 mm vpenjala.

Prednosti:

  • štirikotno natično orodje 14x18 mm
  • Za Click-Torque serije X momentni ključ s 14x18 mm vpenjala
  • Uporaba: Šestrobe glave ali matice vijakov
  • Z zaklepom zatiča
  • Zaradi krom-vanadijevega jekla so orodja za vstavljanje primerna za velike obremenitve

Obseg dobave:

  • 7780 vtičnih odprtih ključev, 14x18 mm, 14x18 x 38 x 61 mm

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.