7775 Kombinirani ključ, odprt, 9 x 12 mm, 17 x 44 mm

Št. art.: 05078655001
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Vrsta izdelka Momentni izvijač

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 05078655001
EAN/GTIN 4013288196408
Številka proizvajalca 05078655001
L-število L60020 3918

Opis

Opis:

  • Vstavite obročkasti ključ, odprt, za šestrobe glave vijakov ali
  • -Matice, za Click-Torque X serije momentni ključ z 9x12 mm vpenjala.

Prednosti:

  • štirikotno natično orodje 9x12 mm
  • Za Click-Torque X serije momentni ključ z 9x12 mm vpenjala
  • Uporaba: Šestrobe glave ali matice vijakov
  • Z zaklepom zatiča
  • Zaradi krom-vanadijevega jekla so orodja za vstavljanje primerna za velike obremenitve

Obseg dobave:

  • 7775 obročnih ključev z odprtim koncem, 9x12 mm, 9x12 x 17 x 44 mm

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico