7771 Kombinirani ključ, 9 x 12 mm, 17 x 44 mm

Št. art.: 05078630001
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
    Vrsta izdelka Momentni izvijač

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 05078630001
    EAN/GTIN 4013288196255
    Številka proizvajalca 05078630001
    L-število L60020 4152

    Opis

    Opis:

    • Potisni obročast ključ za šestrobe glave vijakov ali
    • -Matice, za Click-Torque X serije momentni ključ z 9x12 mm vpenjala.

    Prednosti:

    • štirikotno natično orodje 9x12 mm
    • Za Click-Torque X serije momentni ključ z 9x12 mm vpenjala
    • Uporaba: Šestrobe glave ali matice vijakov
    • Z zaklepom zatiča
    • Zaradi krom-vanadijevega jekla so orodja za vstavljanje primerna za velike obremenitve

    Obseg dobave:

    • 7771 obročnih ključev, 9x12 mm, 9x12 x 17 x 44 mm

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico