7770 Ključ za vtičnice, 9 x 12 mm, 7 x 39 mm

Št. art.: 05078600001
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
    Vrsta izdelka Momentni izvijač

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 05078600001
    EAN/GTIN 4013288196101
    Številka proizvajalca 05078600001
    L-število L60020 4089

    Opis

    Opis:

    • Potisni ključ z odprtim koncem za šestrobe vijačne glave ali
    • -Matice, za Click-Torque X serije momentni ključ z 9x12 mm vpenjala.

    Prednosti:

    • štirikotno natično orodje 9x12 mm
    • Za Click-Torque X serije momentni ključ z 9x12 mm vpenjala
    • Uporaba: Šestrobe glave ali matice vijakov
    • Z zaklepom zatiča
    • Zaradi krom-vanadijevega jekla so orodja za vstavljanje primerna za velike obremenitve

    Obseg dobave:

    • 7770 push-in odprtih ključev, 9x12 mm, 9x12 x 7 x 39 mm

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico