7773 A Orodje za vstavljanje kvadratov, 9x12 mm, 1/4″ x 44 mm

Št. art.: 05078200001
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Vrsta izdelka Momentni izvijač

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 05078200001
EAN/GTIN 4013288023742
Številka proizvajalca 05078200001
L-število L60020 3678

Opis

Opis:

  • štirikotno natično orodje, za 1 / 4 ″kvadratne vtičnice vložki in 1 / 4″ kvadratnih pogonov pritrdilnih elementov; za Click-Torque X serije momentni ključ z 9x12 mm vpenjala.

Prednosti:

  • štirikotno natično orodje 9x12 mm
  • Za Click-Torque X serije momentni ključ z 9x12 mm vpenjala
  • Za 1/4″ kvadratne vtičnice vložke in 1/4″ kvadratne pogonske pritrdilne elemente
  • Z zaklepom zatiča
  • Zaradi krom-vanadijevega jekla so orodja za vstavljanje primerna za velike obremenitve

Obseg dobave:

  • 7773 A štirikotno natično orodje, 9x12 mm, 9x12 x 1/4″ x 44 mm

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico