7515/7 Kraftform Hitrostno kolo Safe-Torque 1, 7-delno

Št. art.: 05075850001
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
    Številka izdelka 05075850001
    EAN/GTIN 4013288228321
    Številka proizvajalca 05075850001
    L-število L60020 5173

    Opis

    Opis:

    • 7-delni garnitura orodja.
    • Za profesionalno vijačenje/profesionalno fino nastavitev IN vijačenje z navorom.
    • Spodrsni in s tem varen mehanizem za zategovanje s hitro nastavitvijo za desno/levo in petimi izbirnimi zateznimi momenti (2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0 Nm) in fiksnim položajem (zatezni moment lock) za neomejeno popuščanje/zatezne momente.
    • hitrovpenjalno držalo za visoko robustnost.
    • Idealno za uporaba na kolesu.
    • Primeren za bite z 1/4 ″šesterokotnim pogonom.
    • 6 trdih bitov (dolžine 50 mm), profila in velikosti bitov je enostavno prepoznati s pomočjo orodja Wera, ki ga je mogoče enostavno prepoznati z barvnim kodiranjem in jasno vidnim izdelovanje napisov-jem.

    Prednosti:

    • Komplet orodja za vijačenje za uporabo na kolesih
    • Momentni izvijači za hitro nastavitev
    • Enostavna hitra prilagoditev vrednosti navora
    • Fiksni položaj (zatezni moment lock) za neomejeno popuščanje in zatezne momente
    • Funkcija varnega drsnega zateznega momenta za privijanje na desno/levo

    Obseg dobave:

    • 7515/7 Kraftform Safe-Torque Speed Bicycle 1, 7-delni; 1 x 7515 Kraftform Safe-Torque hitrostni izvijač, 2-6 Nm: 1/4″ x 2,0 Nm x 3,0 Nm x 4,0 Nm x 5,0 Nm x 6,0 Nm x 147,5 mm; 2 x 867/4 bitov BTZ TORX®: TX 10x50 mm, TX 25x50 mm; 4 x 840/4 BTZ bitov: 2,5x50 mm, 3x50 mm, 4x50 mm, 5x50 mm

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico