7510/14 Safe-Torque Speed komplet orodij za karbidne izmenljive ploščice, 14-delni

Št. art.: 05075840001
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Številka izdelka 05075840001
EAN/GTIN 4013288230683
Številka proizvajalca 05075840001
L-število L60020 5185

Opis

Opis:

  • 14-delni garnitura orodja.
  • Za profesionalno vijačenje/profesionalno fino nastavitev IN vijačenje z navorom.
  • Spodrsni in s tem varen mehanizem za zategovanje s hitro nastavitvijo za desno/levo in petimi izbirnimi zateznimi momenti (1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0 Nm) in fiksnim položajem (zatezni moment lock) za neomejeno popuščanje/zatezne momente.
  • hitrovpenjalno držalo za visoko robustnost; primeren za bite z 1/4 ″šesterokotnim pogonom.
  • 14 trdih bitov (dolžine 25 mm) za vijake z nastavkom TORX PLUS®, TORX® in šesterokotnik.
  • Komplet orodja je še posebej primeren za privijanje rezalne obračalne ploščice iz karbidne trdine.
  • Momentni ključ za varno vrtilno frekvenco 7510 s petimi nastavljivimi zateznimi momenti, ki jih priporočajo vodilni proizvajalci karbidnih orodij, zagotavlja zanesljivo vijačno povezavo zamenljivega rezalne obračalne ploščice z navorom.

Prednosti:

  • Posebej primeren za vijačenje rezalne obračalne ploščice iz karbida
  • Momentni izvijači za hitro nastavitev
  • Enostavna hitra prilagoditev vrednosti navora
  • Fiksni položaj (zatezni moment lock) za neomejeno popuščanje in zatezne momente
  • Funkcija varnega drsnega zateznega momenta za privijanje na desno/levo

Obseg dobave:

  • 7510/14 komplet orodij za varno zategovanje za karbidne vložke, 14-delni; 1 x 7510 Kraftform izvijač za varni navor, 1-3 Nm: 1/4″ x 1,0 Nm x 1,5 Nm x 2,0 Nm x 2,5 Nm x 3,0 Nm x 147,5 mm; 5 x 867/1 IP TORX PLUS® bitov: 7 IPX25 mm, 8 IPX25 mm, 9 IPX25 mm, 10 IPX25 mm, 15 IPX25 mm; 5 x 867/1 TORX® bitov: TX 7x25 mm, TX 8x25 mm, TX 9x25 mm, TX 10x25 mm, TX 15x25 mm; 3 x 840/1 z bitov: 2x25 mm, 2,5x25 mm, 3x25 mm

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico