Safe-Torque A 1 Imperial Set 1, 1/4″ kvadratni pogon, 2-12 Nm, 10-delni

Št. art.: 05075831001
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
    Vrsta izdelka Vijačni nastavek

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 05075831001
    EAN/GTIN 4013288223074
    Številka proizvajalca 05075831001
    L-število Z6E140 075831

    Opis

    Opis:

    • 10-delni 1/4″ momentni ključ iz robustnega tekstila vložek; momentni ključ z drsnim mehanizmom.
    • Ko je dosežena nastavljena vrednost navora, orodja ni mogoče prekoračiti, tako da se navor ne uporabi preveč.
    • Razpon nastavitve od 2 do 12 Nm za nadzorovano zategnitev na desni in levi strani.
    • Preprosta nastavitev in varnostno kopiranje privzete vrednosti: Slišno in otipljivo zapiranje, ko so dosežene vrednosti lestvice, prav tako olajša varno nastavitev želene vrednosti navora.
    • S funkcijo blokade navora za uporabo kot standardna račna brez funkcije navora.
    • To pomeni, da se lahko uporablja tudi za aplikacije kota vrtenja.
    • Maks.
    • Prelomni navor kvadrata ¼ v skladu z DIN 3122.
    • Povratni kot je le 5°, tako da se raglja lahko uporablja tudi v tesnih delovnih situacijah.
    • Vključuje: momentni ključ safe-zatezni moment A 1, 1/4″ kvadrat, 2-12 Nm, 8 matice z 1/4″ pogonom in 1 kratko podaljšek.

    Prednosti:

    • Drsni sprožilni mehanizem – nastavljenega vrednost vrtilnega momenta zato ni mogoče prekriti
    • Funkcija blokade vrtilnega momenta. Funkcijo navora je mogoče izklopiti, zato se orodje lahko uporablja tudi kot standardna zaskočna ročica z visokimi zateznimi momenti in za definiran kot vrtenja
    • Za nadzorovano zategnitev na desni in levi strani - zategovanje in popuščanje z in brez zateznega momenta
    • Enostavna nastavitev in zavarovanje želene vrednosti navora z zvočnimi in otipnimi zatiči, ko so dosežene vrednosti lestvice
    • Ko dosežete ciljni navor, je sprožitveni kot 30°

    Obseg dobave:

    • 1 Imperial garnitura 1, 1/4″ kvadrat, 2-12 Nm, 10-delni; 1 x varni navor A 1 momentni ključ s 1/4″ kvadratnim pogonom, 2-12 Nm: 1/4″ x 2-12 Nm; 8 x 8790 HMA Zyklop vtičnica z 1/4″ pogonom: 3/16 ″x23 mm, 7/32″ x 23 mm, 1/4″ x 23 mm, 9/32″ x 23 mm, 5/16″ x 23 mm, 3/8″ x 23 mm, 7/16″ x 23 mm, 1/2″ x 23 mm; 1 x 8794 SA Zyklop podaljšek s hitro sprostitveno cevjo, kratek, 1/4″: 1/4″ x 75 mm; 1 x trakovi z ježkom 240: 240 x 50 mm

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Nadomestni deli

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico