Click-Torque XP 1 Nastavljiv momentni ključ za vstavljena orodja, 2,5-25 Nm, 2,5 Nm, 9x12 x 2,5 Nm x 2,5-25 Nm

Št. art.: 05075670010
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Vrsta izdelka Momentni izvijač

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 05075670010
EAN/GTIN 4013288206206
Številka proizvajalca 05075670010
L-število L60020 3877

Opis

Opis:

  • momentni ključ s prednastavljenim vrednost vrtilnega momenta za vse aplikacije, kjer je ves čas potreben enak navor in je potrebna ponovljivost.
  • vrednost vrtilnega momenta je mogoče spremeniti znotraj merilnega območja.
  • Robusten mehanizem za sprostitev zagotavlja jasno slišen in otipljiv sprožilni signal, ko je dosežen nastavljeni navor.
  • Primerno za zamenljiva orodja za vstavljanje za desno in levo zategovanje z notranjim kvadratnim držalom.
  • Na zahtevo je možna privzeta nastavitev želenega vrednost vrtilnega momenta znotraj določenega merilnega območja.

Prednosti:

  • Prednastavljeni momentni ključ za klik v nezamenljivi zasnovi Wera
  • Varno dozirana sila: Ko je dosežena nastavljena vrednost, momentni ključ sproži slišno in otipljivo
  • Prednastavljeni navor lahko spremenite v preskusnem laboratoriju znotraj merilnega območja
  • Merilno območje: 2.5-25 Nm; natančnost +/- 2 % v skladu z DIN EN ISO 6789-1:2017-07
  • S kvadratnim nastavkom (9x12 mm) za zamenljivo orodje za vstavljanje; desno in levo zategovanje

Obseg dobave:

  • Click-Torque XP 1 prednastavljena, nastavljiva momentni ključ za orodja za vstavljanje, 2,5-25 Nm, 2,5 Nm, 9x12 x 2,5 Nm x 2,5-25 Nm

Opomba:

POZOR: Posebni članek!
Ob naročilu obvestite naš prodajni oddelek o želeni prednastavitvi v možnem območju (2,5-25 Nm) v Nm.
Standardni artikel (prednastavitev 2,5 Nm): 05075670001

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico