Click-Torque E 1 Momentni ključ z obračalno ročico, 200-1000 Nm, 3/4″ x 200-1000 Nm

Št. art.: 05075630001
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
Vrsta izdelka Momentni izvijač

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 05075630001
EAN/GTIN 4013288193261
Številka proizvajalca 05075630001
L-število L60020 4079

Opis

Opis:

  • Kliknite momentni ključ v nezamenljivi zasnovi Wera.
  • Zelo robustna zasnova z visoko natančnostjo po DIN EN ISO 6789-1:2017-07.
  • Preprosta nastavitev in varnostno kopiranje privzete vrednosti.
  • Slišno in otipljivo zapiranje, ko so dosežene vrednosti lestvice, prav tako olajša varno nastavitev želene vrednosti navora.
  • Robusten mehanizem za sprostitev zagotavlja jasno slišen in otipljiv sprožilni signal, ko je dosežen nastavljeni navor.
  • Za desno obleko in z dvosmerna raglja z 45 zobmi.

Prednosti:

  • S kvadratnim pogonom 3/4″, dvosmerna raglja, 45 zob
  • Enostavna nastavitev in zavarovanje želene vrednosti navora z zvočnimi in otipnimi zatiči, ko so dosežene vrednosti lestvice
  • Varno dozirana sila: Ko je dosežena nastavljena vrednost, momentni ključ sproži slišno in otipljivo
  • Merilno območje: 200-1000 Nm; natančnost +/- 3 % v skladu z DIN EN ISO 6789-1:2017-07
  • Ergonomski 2-komponentni ročaj za privijanje na desni strani

Obseg dobave:

  • Click-Torque E 1 momentni ključ z dvosmerna raglja, 200-1000 Nm, 3/4″ x 200-1000 Nm

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico