Momentni ključ Click-Torque C 3 z reverzibilno ročico, 40-200 Nm, 1/2″ x 40-200 Nm

Št. art.: 05075622001
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Vrsta izdelka Momentni izvijač

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 05075622001
EAN/GTIN 4013288193230
Številka proizvajalca 05075622001
L-število L60020 3679

Opis

Opis:

  • Kliknite momentni ključ v nezamenljivi zasnovi Wera.
  • Zelo robustna zasnova z visoko natančnostjo po DIN EN ISO 6789-1:2017-07.
  • Preprosta nastavitev in varnostno kopiranje privzete vrednosti.
  • Slišno in otipljivo zapiranje, ko so dosežene vrednosti lestvice, prav tako olajša varno nastavitev želene vrednosti navora.
  • Robusten mehanizem za sprostitev zagotavlja jasno slišen in otipljiv sprožilni signal, ko je dosežen nastavljeni navor.
  • Za privijanje na desni in levi strani ter z vgrajen 4-kotnik 14x18 mm za vpenjala ustreznih orodij za vstavljanje.

Prednosti:

  • S kvadratnim pogonom 1/2″, dvosmerna raglja, 45 zob
  • Enostavna nastavitev in zavarovanje želene vrednosti navora z zvočnimi in otipnimi zatiči, ko so dosežene vrednosti lestvice
  • Varno dozirana sila: Ko je dosežena nastavljena vrednost, momentni ključ sproži slišno in otipljivo
  • Merilno območje: 40-200 Nm; natančnost +/- 3 % v skladu z DIN EN ISO 6789-1:2017-07
  • Ergonomski 2-komponentni ročaj za privijanje na desni strani

Obseg dobave:

  • Click-Torque C 3 momentni ključ z dvosmerna raglja, 40-200 Nm, 1/2″ x 40-200 Nm

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico