Serija 7400 ESD Kraftform vijačniki s prednastavljenim nastavljivim navorom z Rapidaptor hitrim nastavkom, št. izdelka 7461 ESD x 1,2 N m x 1,2-3,0 N m

Št. art.: 05074842001
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Vrsta izdelka Momentni izvijač

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 05074842001
EAN/GTIN 4013288179098
Številka proizvajalca 05074842001
L-število L60020 3570

Opis

Opis:

  • Momentni izvijači Wera.
  • Varna zaščita pred elektrostatično energijo in s tem povezanimi poškodbami.
  • S tovarniško nastavljeno vrednostjo vrednost vrtilnega momenta, ki je fiksna na najmanjšo vrednost skale.
  • Za vse aplikacije, pri katerih se nenehno zahteva enak navor in zahteva ponovljivost.
  • vrednost vrtilnega momenta lahko v merilnem območju spremenite z dodatnim orodjem (komplet za ponovno umerjanje, lahko naročite s kodo 05137001001).
  • Nato uporabite preizkuševalnik navora, ki je na voljo na trgu, da preverite nastavljeno vrednost.
  • Neomejen zatezni moment za odvijanje blokiranih vijakov.
  • Tehnologija hitre menjave Rapidaptorja za hitro preklapljanje bitov.
  • Primeren za bite z 1/4″ zunanjim šesterokotnim pogonom po DIN ISO 1173-C 6,3 in E 6,3 (ISO 1173).
  • Večkomponentni Kraftform ročaj s trdimi in mehkimi območji za visoke delovne hitrosti in zaščito dlani.
  • Upoštevajte: 1 NCM = 0,01 Nm.

Prednosti:

  • Tovarniško nastavljivi izvijači Kraftform ESD
  • Elektrostatično varno orodje zaradi površinske upornosti ≤ 109 ohmov
  • Kraftform ročaj za hitro in ergonomsko vijačenje
  • Za bite z 1/4 ″šesterokotnim pogonom
  • Z Rapidaptor hitrovpenjalna glava za bite z 1/4 ″šesterokotnim pogonom

Obseg dobave:

  • Navorni izvijači serije 7400 ESD Kraftform, s tovarniško prednastavljenim odčitavanjem (0,1–1,5 Nm) z Rapidaptor hitrovpenjalna glava, velikost ročaja 105 mm, 7461 ESD x 1,2 Nm x 1,2–3,0 Nm

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico