Serija 7400 ESD Kraftform vijačniki s prednastavljenim, nastavljivim navorom s hitrim vpenjalom, št. izdelka 7456 ESD

Št. art.: 05074828010
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Vrsta izdelka Momentni izvijač

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 05074828010
EAN/GTIN 4013288188298
Številka proizvajalca 05074828010
L-število L60020 4512

Opis

Opis:

  • Momentni izvijači Wera.
  • Varna zaščita pred elektrostatično energijo in s tem povezanimi poškodbami.
  • S tovarniško prednastavljenim vrednost vrtilnega momenta v skladu z zahtevami stranke.
  • Za vse aplikacije, pri katerih se nenehno zahteva enak navor in zahteva ponovljivost.
  • vrednost vrtilnega momenta lahko zamenjate v merilnem območju z dodatnim orodjem 05137003001.
  • Nato uporabite preizkuševalnik navora, ki je na voljo na trgu, da preverite tehnologijo hitre spremembe nastavljene vrednosti Rapidaptor za bliskovito hitre spremembe bitov.
  • Neomejen zatezni moment za odvijanje blokiranih vijakov.
  • Večkomponentni Kraftform ročaj s trdimi in mehkimi območji za visoke delovne hitrosti in zaščito dlani.
  • Primeren za bite s polmesečnim pogonom 4 mm (Wera serija 9) in 4 mm hios pogonom (Wera serija 21).
  • Upoštevajte: 1 NCM = 0,01 Nm.

Prednosti:

  • Fiksni, nastavljivi izvijači Kraftform ESD glede na zahteve kupca
  • Elektrostatično varno orodje zaradi površinske upornosti ≤ 109 ohmov
  • Kraftform ročaj za hitro in ergonomsko vijačenje
  • Primeren za bite s 4 mm polmesečnim in 4 mm pogonom HIOS
  • Jasno slišno in zaznavno zapiranje, ko je dosežen nastavljeni navor

Obseg dobave:

  • SERIJA 7400 ESD Kraftform izvijači z tovarniško nastavljeno izmerjeno vrednostjo v skladu z zahtevami stranke, z hitrovpenjalna glava, 7456 ESD x 0,3-1,0 Nm

Opomba:

POZOR: Posebni članek!
Ob naročilu obvestite našo prodajno službo o želeni prednastavitvi v možnem območju (0,3 - 1,0 Nm) v Nm.
Standardni artikel (privzeto 0,3 Nm): 05074828001

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico