Serija 7400 ESD Kraftform vijačniki s prednastavljenim nastavljivim navorom s hitrim vpenjalom, št. izdelka 7455 ESD x 0,1 N m x 0,1-0,34 N m

Št. art.: 05074826001
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Vrsta izdelka Momentni izvijač

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 05074826001
EAN/GTIN 4013288179067
Številka proizvajalca 05074826001
L-število L60020 4140

Opis

Opis:

  • Momentni izvijači Wera.
  • Varna zaščita pred elektrostatično energijo in s tem povezanimi poškodbami.
  • S tovarniško nastavljeno vrednostjo vrednost vrtilnega momenta, ki je fiksna na najmanjšo vrednost skale.
  • Za vse aplikacije, pri katerih se nenehno zahteva enak navor in zahteva ponovljivost.
  • vrednost vrtilnega momenta lahko v merilnem območju spremenite z dodatnim orodjem (komplet za ponovno umerjanje, lahko naročite s kodo 05137003001).
  • Nato uporabite preizkuševalnik navora, ki je na voljo na trgu, da preverite nastavljeno vrednost.
  • S tehnologijo hitrovpenjalna glava za bliskovito hitro preklapljanje bitov.
  • Neomejen zatezni moment za odvijanje blokiranih vijakov.
  • Večkomponentni Kraftform ročaj s trdimi in mehkimi območji za visoke delovne hitrosti in zaščito dlani.
  • Primeren za bite s polmesečnim pogonom 4 mm (Wera serija 9) in 4 mm hios pogonom (Wera serija 21).
  • Upoštevajte: 1 NCM = 0,01 Nm.

Prednosti:

  • Tovarniško nastavljivi izvijači Kraftform ESD
  • Elektrostatično varno orodje zaradi površinske upornosti ≤ 109 ohmov
  • Primeren za bite s 4 mm polmesečnim in 4 mm pogonom HIOS
  • Jasno slišno in zaznavno zapiranje, ko je dosežen nastavljeni navor
  • Kraftform ročaj za hitro in ergonomsko vijačenje

Obseg dobave:

  • Momentni izvijači ESD serije 7400, s tovarniško prednastavljeno merilno vrednostjo (0,1–1,0 Nm) z hitrovpenjalna glava, 7455 ESD x 0,1 Nm x 0,1–0,34 Nm

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico