Serija 7400 ESD Kraftform vijačniki s prednastavljenim, nastavljivim navorom z Rapidaptor hitrovpenjalnim držalom, št. izdelka 7452 ESD x 0,9 N m x 0,9-1,5 N m

Št. art.: 05074824001
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
    Vrsta izdelka Momentni izvijač

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 05074824001
    EAN/GTIN 4013288179227
    Številka proizvajalca 05074824001
    L-število L60020 3519

    Opis

    Opis:

    • Momentni izvijači Wera.
    • Varna zaščita pred elektrostatično energijo in s tem povezanimi poškodbami.
    • S tovarniško nastavljeno vrednostjo vrednost vrtilnega momenta, ki je fiksna na najmanjšo vrednost skale.
    • Za vse aplikacije, pri katerih se nenehno zahteva enak navor in zahteva ponovljivost.
    • vrednost vrtilnega momenta lahko v merilnem območju spremenite z dodatnim orodjem (komplet za ponovno umerjanje, lahko naročite s kodo 05137001001).
    • Nato uporabite preizkuševalnik navora, ki je na voljo na trgu, da preverite nastavljeno vrednost.
    • Neomejen zatezni moment za odvijanje blokiranih vijakov.
    • Tehnologija hitre menjave Rapidaptorja za hitro preklapljanje bitov.
    • Primeren za bite z 1/4″ zunanjim šesterokotnim pogonom po DIN ISO 1173-C 6,3 in E 6,3 (ISO 1173).
    • Večkomponentni Kraftform ročaj s trdimi in mehkimi območji za visoke delovne hitrosti in zaščito dlani.
    • Upoštevajte: 1 NCM = 0,01 Nm.

    Prednosti:

    • Tovarniško nastavljivi izvijači Kraftform ESD
    • Elektrostatično varno orodje zaradi površinske upornosti ≤ 109 ohmov
    • Kraftform ročaj za hitro in ergonomsko vijačenje
    • Za bite z 1/4 ″šesterokotnim pogonom
    • Z Rapidaptor hitrovpenjalna glava za bite z 1/4 ″šesterokotnim pogonom

    Obseg dobave:

    • Navorni izvijači serije 7400 ESD Kraftform, s tovarniško prednastavljenim odčitavanjem (0,1–1,5 Nm), z Rapidaptor hitrovpenjalna glava, velikost ročaja 89 mm, 7452 ESD x 0,9 Nm x 0,9–1,5 Nm

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico