1460 ESD izvijač za navor s tovarniško nastavljeno vrednostjo navora s prijemalom Rapidaptor, št. izdelka 1461 ESD x 0,05-0,11 Nm

Št. art.: 05074810010
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Vrsta izdelka Momentni izvijač

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 05074810010
EAN/GTIN 4013288188311
Številka proizvajalca 05074810010
L-število L60020 4288

Opis

Opis:

  • S tovarniško prednastavljenim navorom v skladu z zahtevami stranke.
  • vrednost vrtilnega momenta lahko v merilnem območju spremenite z dodatnim orodjem (komplet za ponovno umerjanje, lahko naročite s kodo 05137004001).
  • Nato uporabite preizkuševalnik navora, ki je na voljo na trgu, da preverite nastavljeno vrednost.
  • Kompakten ročaj/izmenljiv sistem rezil za vijačne priključke z nadzorom navora.
  • Izvijač Kraftform Micro ESD je idealen za vijačenje z navorom na elektrostatično občutljivih komponentah.
  • Primerno za vpenjala bitov s polmesečnim pogonom 4 mm (Wera serija 9) in bitov s 4 mm hios pogonom (Wera serija 21).
  • Odporen proti nedovoljenim posegom.
  • Jasno slišno in zaznavno zapiranje, ko je dosežen nastavljeni navor.
  • Ponovljivost je 100% zagotovljena z neomejenim navorom ročnega sproščanja.
  • Električna površinska upornost ≤ 109 ohmov za varno zaščito pred elektrostatično energijo.
  • Izdelano v skladu z DIN EN 61340-5-1.
  • Ročaj/zamenljiv sistem rezil za hitro zamenjavo rezila.
  • Kraftform Micro ročaj z vrtljivim delovna kapa in hitrim obračanjem območja za hitro vrtenje, brez zamudnega oprijema.
  • Območje sile z integriranimi mehkimi območji za prenos velikih popuščanja in zateznih momentov.
  • Natančno območje neposredno nad rezilom za pravilen kot vrtenja med poravnavanjem.
  • Bliskovito hitra bitna fiksacija: Potisnite bit Preprosto v vpenjala, auto lock, varen sedež.
  • Če želite zamenjati bite, potisnite tulec Preprosto naprej in odstranite bit.
  • Prosto delujoča tulka za enostavno vodenje orodja med vijačenjem.
  • Nastavki, primerni za ročne in strojno vodene vijačne priključke z električnimi izvijači (u...
  • a...
  • HIOS, Delvo, Sehan).
  • uporaba Z.
  • B..
  • Na pametnih telefonih, mobilnih telefonih, kamerah, elektronskih napravah, v zobozdravstvenih laboratorijih in zobozdravstvenih ordinacijah.
  • Upoštevajte: 1 NCM = 0,01 Nm.

Prednosti:

  • V skladu z zahtevami kupcev fiksni vnaprej nastavljeni Kraftform Micro ESD navorni izvijač z hitrovpenjalna glava
  • Elektrostatično varno orodje zaradi površinske upornosti ≤ 109 ohmov
  • Jasno slišno in zaznavno zapiranje, ko je dosežen nastavljeni navor
  • Primeren za vpenjala bitov z 4 mm polmesečnim pogonom in 4 mm hios pogonom
  • uporaba, na primer, na pametnih telefonih, mobilnih telefonih, kamerah in elektronskih napravah

Obseg dobave:

  • 1460 izvijači za navor ESD s tovarniško prednastavljeno izmerjeno vrednostjo z hitrovpenjalna glava, 1461 ESD x 0,05-0,11 Nm

Opomba:

POZOR: Posebni članek!
Ob naročilu obvestite našo prodajno službo o želeni prednastavitvi v možnem območju (0,05 - 0,11 Nm) v Nm.
Standardni artikel (privzeto 0,05 Nm): 05074810001

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico