Serija 7400 Kraftform ESD izvijači z nastavljivim navorom s hitro zamenljivim vpenjalom, št. izdelka 7436 ESD x 0,30-1,00 N m

Št. art.: 05074788001
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Vrsta izdelka Momentni izvijač

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 05074788001
EAN/GTIN 4013288179029
Številka proizvajalca 05074788001
L-število L60020 3875

Opis

Opis:

  • Momentni izvijači Wera.
  • Varna zaščita pred elektrostatično energijo in s tem povezanimi poškodbami.
  • Spremenljiva nastavitev navora z največjo natančnostjo.
  • Enostavna nastavitev zahtevane vrednosti navora brez posebnih orodij.
  • Dobra berljivost vrednosti lestvice.
  • Tehnologija hitre menjave Rapidaptorja za hitro preklapljanje bitov.
  • Neomejen zatezni moment za odvijanje blokiranih vijakov.
  • Večkomponentni Kraftform ročaj s trdimi in mehkimi območji za visoke delovne hitrosti in zaščito dlani.
  • Primeren za bite s polmesečnim pogonom 4 mm (Wera serija 9) in 4 mm hios pogonom (Wera serija 21).

Prednosti:

  • Nastavljiv izvijač Kraftform ESD z hitrovpenjalna glava
  • Elektrostatično varno orodje zaradi površinske upornosti ≤ 109 ohmov
  • Večkomponentni Kraftform Micro ročaj za hitro in ergonomsko vijačenje
  • S šesterokotno zaščito pred premikanjem
  • Primeren za bite s 4 mm polmesečnim in 4 mm pogonom HIOS

Obseg dobave:

  • Nastavljivi momentni izvijači serije 7400 Kraftform ESD (0,1-1,0 Nm) z hitrovpenjalna glava, 7436 ESD x 0,30-1,00 Nm

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico