Serija 7400 Kraftform izvijači z nastavljivim navorom s hitrim vpenjanjem Rapidaptor, št. izdelka 7432 x 1/4″ x 0,90-1,50 N m

Št. art.: 05074774001
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
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
Vrsta izdelka Momentni izvijač

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 05074774001
EAN/GTIN 4013288179135
Številka proizvajalca 05074774001
L-število L60020 3266

Opis

Opis:

  • Momentni izvijači Wera.
  • Spremenljiva nastavitev navora z največjo natančnostjo.
  • Enostavna nastavitev zahtevane vrednosti navora brez posebnih orodij.
  • Dobra berljivost vrednosti lestvice.
  • S signalom klika.
  • Tehnologija hitre menjave Rapidaptorja za hitro preklapljanje bitov.
  • Neomejen zatezni moment za odvijanje blokiranih vijakov.
  • Večkomponentni Kraftform ročaj s trdimi in mehkimi območji za visoke delovne hitrosti in zaščito dlani.
  • Primeren za bite z 1/4″ zunanjim šesterokotnim pogonom po DIN ISO 1173-C 6,3 in E 6,3 (ISO 1173).

Prednosti:

  • Nastavljiv izvijač Kraftform z Rapidaptor hitrovpenjalna glava
  • Za bite z 1/4 ″šesterokotnim pogonom
  • Tehnologija Rapidaptor za hitro preklapljanje bitov
  • Signal za sproženje, ko je dosežena nastavljena vrednost
  • Prikaz številske vrednosti navora

Obseg dobave:

  • Nastavljivi momentni izvijači serije 7400 Kraftform (0,1-3,0 Nm) z Rapidaptor hitrovpenjalna glava, 7432 x 0,90-1,50 Nm

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico